Rührkorb M I für schwere Materialien
RUEHRKO-MI-160-L590MM
Art.-Nr. 071395 122
EAN 4038898962632
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mischwirkung:
Von unten nach oben
Datenblätter(X)
Putz, Mörtel, Beton, Zement, Estrich, etc.
Länge | 590 mm |
Korbdurchmesser | 160 mm |
Rührgutmenge min./max. | 40-60 kg |
Passend für Maschinenaufnahme | M14 |
Farbe | Rot |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 1747,000 g |
Werkstoff | Metall |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!